pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG256-747 PULSANTE PER MORSETTO PER CIRCUITO STAMP

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione del conduttore - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di collegamenti elettrici - 1

  • Passo del connettore - 5 mm

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 600 PZ

EAN

2000001112960

Codice prodotto

WAG256-747

Cod. produttore

256-747

Produttore

WAG

Tipo di connessione del conduttore:

Connessione con morsetto a molla

Numero di collegamenti elettrici:

1

Passo del connettore:

5 mm

Corrente nominale In:

24 A

Colore del corpo:

Verde

Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:

45 ° / 135 ° (inclinato verso l'alto)

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Numero di piani:

1

Tipo di connessione del circuito stampato:

A saldare

Altezza:

18.2 mm

Tensione nominale:

320 V

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...1.5 mm²

Tensione nominale di picco:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Lunghezza dei pin:

4 mm

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Contatto di connessione

Tipo di fissaggio:

Brasatura

Tipo di nastratura:

Nessuno

Morsetto per circuito stampato sovrapponibile; pulsante; 2,5 mm²; Passo pin 5/5,08 mm; 1 polo; CAGE CLAMP®; collegamento a ponte opzionale; 2,50 mm²; verde chiaro