pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG256-100 PIASTRA TERMINALE A SCATTO TIPO 1 MM SPE

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG256-100 PIASTRA TERMINALE A SCATTO TIPO 1 MM SPE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 1 mm

  • A scatto -

Confezione

  • 2000 PZ

EAN

2000001112984

Codice prodotto

WAG256-100

Cod. produttore

256-100

Produttore

WAG

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Grigio

Spessore:

1 mm

A scatto:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Piastra terminale; tipo fissaggio a scatto; spessore 1 mm; grigio