WAGO ITALIA SRL - WAG252-307 CONNETTORE FEMMINA PER 2 CONDUTTORI PULS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione del conduttore - Connessione con morsetto a innesto
Numero di collegamenti elettrici - 7
Passo del connettore - 3.5 mm
Corrente nominale In - 2 A
Colore del corpo - Grigio
Confezione
200 PZ
EAN
2000001389768
Codice prodotto
WAG252-307
Cod. produttore
252-307
Produttore
WAG
Tipo di connessione del conduttore:
Connessione con morsetto a innesto
Numero di collegamenti elettrici:
7
Passo del connettore:
3.5 mm
Corrente nominale In:
2 A
Colore del corpo:
Grigio
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:
0 ° / 180 ° (orizzontale)
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...0.5 mm²
Numero di piani:
1
Tipo di connessione del circuito stampato:
A saldare
Altezza:
11 mm
Tensione nominale:
160 V
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Diametro dei pin del connettore:
1 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Contatto di connessione
Tipo di fissaggio:
Brasatura
Tipo di nastratura:
Nessuno