WAGO ITALIA SRL - WAG250-704 PULSANTE PER MORSETTO PER CIRCUITO STAMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione del conduttore - Connessione con morsetto a innesto
Numero di collegamenti elettrici - 4
Passo del connettore - 5 mm
Corrente nominale In - 10 A
Colore del corpo - Grigio
Confezione
132 PZ
EAN
7449071009544
Codice prodotto
WAG250-704
Cod. produttore
250-704
Produttore
WAG
Tipo di connessione del conduttore:
Connessione con morsetto a innesto
Numero di collegamenti elettrici:
4
Passo del connettore:
5 mm
Corrente nominale In:
10 A
Colore del corpo:
Grigio
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:
45 ° / 135 ° (inclinato verso l'alto)
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Numero di piani:
2
Tipo di connessione del circuito stampato:
A saldare
Altezza:
20.9 mm
Tensione nominale:
320 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...1 mm²
Tensione nominale di picco:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.75...1.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Lunghezza dei pin:
4 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Contatto di connessione
Tipo di fissaggio:
Brasatura
Tipo di nastratura:
Nessuno