pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG250-405 PULSANTE PER MORSETTO PER CIRCUITO STAMP

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione del conduttore - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di collegamenti elettrici - 5

  • Passo del connettore - 2.5 mm

  • Corrente nominale In - 4 A

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 340 PZ

EAN

2000002578987

Codice prodotto

WAG250-405

Cod. produttore

250-405

Produttore

WAG

Tipo di connessione del conduttore:

Connessione con morsetto a molla

Numero di collegamenti elettrici:

5

Passo del connettore:

2.5 mm

Corrente nominale In:

4 A

Colore del corpo:

Grigio

Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:

45 ° / 135 ° (inclinato verso l'alto)

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...0.5 mm²

Numero di piani:

1

Tipo di connessione del circuito stampato:

A saldare

Altezza:

13.1 mm

Tensione nominale:

160 V

Tensione nominale di picco:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...0.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...0.5 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Lunghezza dei pin:

3.6 mm

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Contatto di connessione

Tipo di fissaggio:

Brasatura

Tipo di nastratura:

Nessuno

Morsetto per circuito stampato; pulsante; 0,5 mm²; Passo pin 2,5 mm; 5 poli; Push-in CAGE CLAMP®; 0,50 mm²; grigio