WAGO ITALIA SRL - WAG249-197 BLOCCHETTO TERMINALE SENZA VITE LARGO 14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio - Senza vite
Larghezza - 14 mm
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
7449079279987
Codice prodotto
WAG249-197
Cod. produttore
249-197
Produttore
WAG
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio:
Senza vite
Larghezza:
14 mm
Materiale:
Plastica
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
60 mm
Blocchetto terminale senza vite; larghezza 14 mm; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; grigio


