WAGO ITALIA SRL - WAG249-141 MODULO DI TEST A INNESTO TIPO L MODULARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza di spelatura - 8 mm
Tensione nominale - 630 V
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Numero di poli - 1
Confezione
100 PZ
EAN
7449071292809
Codice prodotto
WAG249-141
Cod. produttore
249-141
Produttore
WAG
Lunghezza di spelatura:
8 mm
Tensione nominale:
630 V
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Numero di poli:
1
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...0.75 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...1.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...1.5 mm²
Ampliabile:
sì
Dimensione modulare (Passo):
5 mm