pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG249-125 PONTICELLO A FILO A INNESTO NERO

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG249-125 PONTICELLO A FILO A INNESTO NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello a cavo innestabile isolato

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 9 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 60 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449072193976

Codice prodotto

WAG249-125

Cod. produttore

249-125

Produttore

WAG

Modello:

Ponticello a cavo innestabile isolato

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

9 A

Dimensione modulare (Passo):

60 mm

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Ponticello a filo a innesto; isolato; lunghezza 60 mm; nero