WAGO ITALIA SRL - WAG236-600 PIASTRA TERMINALE SPESSA 1 MM, ARANCIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Arancione
Spessore - 1 mm
A scatto - sì
Confezione
2000 PZ
EAN
7449074857647
Codice prodotto
WAG236-600
Cod. produttore
236-600
Produttore
WAG
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Arancione
Spessore:
1 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.


