pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG236-100 PIASTRA TERMINALE SPESSA 1 MM TIPO SNAP-

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG236-100 PIASTRA TERMINALE SPESSA 1 MM TIPO SNAP-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 1 mm

  • A scatto -

Confezione

  • 2000 PZ

EAN

7449072193938

Codice prodotto

WAG236-100

Cod. produttore

236-100

Produttore

WAG

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Grigio

Spessore:

1 mm

A scatto:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.