pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG233-506 PULSANTE PER MORSETTO PER CIRCUITO STAMP

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG233-506 PULSANTE PER MORSETTO PER CIRCUITO STAMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione del conduttore - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di collegamenti elettrici - 6

  • Passo del connettore - 2.54 mm

  • Corrente nominale In - 6 A

  • Colore del corpo - Arancione

Confezione

  • 280 PZ

EAN

7449070213690

Codice prodotto

WAG233-506

Cod. produttore

233-506

Produttore

WAG

Tipo di connessione del conduttore:

Connessione con morsetto a molla

Numero di collegamenti elettrici:

6

Passo del connettore:

2.54 mm

Corrente nominale In:

6 A

Colore del corpo:

Arancione

Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:

Altri

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...0.5 mm²

Numero di piani:

1

Tipo di connessione del circuito stampato:

A saldare

Altezza:

15.5 mm

Tensione nominale:

160 V

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...0.25 mm²

Tensione nominale di picco:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...0.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...0.5 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Lunghezza dei pin:

4 mm

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Contatto di connessione

Tipo di fissaggio:

Brasatura

Tipo di nastratura:

Nessuno

Crea connessioni affidabili con i morsetti e i connettori da circuito stampato di WAGO Applicazioni differenti richiedono soluzioni differenti. ","sans-serif";mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:="" simsun;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-theme-font:minor-latin;="" mso-bidi-font-family:arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:="" it;mso-fareast-language:zh-cn;mso-bidi-language:ar-sa"="">Per questo motivo WAGO offre un’ampia gamma di morsetti e connettori per montaggio su circuito stampato. Grazie alla ormai collaudata connessione a molla, che si tratti di applicazioni industriali, controlli e azionamenti anche di potenza, oppure di schede di controllo per apparecchiature elettriche, strip Led o alimentatori per applicazioni illuminotecniche, fra la vasta gamma di proposte WAGO troverete la soluzione ideale per la vostra necessità. I vantaggi: Molte varianti e soluzioni di cablaggio Impiego facile e sicuro Terminazione sicura e permanente del conduttore grazie alla tecnologia di connessione con molla WAGO Le versioni Push-in CAGE CLAMP® e PUSH-WIRE® per la connessione rapida di conduttori rigidi e con puntalino terminale Integrazione continua nei tuoi processi produttivi con prodotti per la saldatura a onda/manuale (THT) per processi Re-Flow (THR/SMT)