WAGO ITALIA SRL - WAG233-502 PULSANTE PER MORSETTO PER CIRCUITO STAMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione del conduttore - Connessione con morsetto a molla
Numero di collegamenti elettrici - 2
Passo del connettore - 2.54 mm
Corrente nominale In - 6 A
Colore del corpo - Arancione
Confezione
600 PZ
EAN
7449070213713
Codice prodotto
WAG233-502
Cod. produttore
233-502
Produttore
WAG
Tipo di connessione del conduttore:
Connessione con morsetto a molla
Numero di collegamenti elettrici:
2
Passo del connettore:
2.54 mm
Corrente nominale In:
6 A
Colore del corpo:
Arancione
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:
Altri
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...0.5 mm²
Numero di piani:
1
Tipo di connessione del circuito stampato:
A saldare
Altezza:
15.5 mm
Tensione nominale:
160 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...0.25 mm²
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...0.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...0.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Lunghezza dei pin:
4 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Contatto di connessione
Tipo di fissaggio:
Brasatura
Tipo di nastratura:
Nessuno