WAGO ITALIA SRL - WAG232-102/026-000 CONNETTORE FEMMINA PER 1 CONDUTTORE, ANG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo
Numero di poli - 2
Passo dei contatti - 5 mm
Corrente nominale In - 14 A
Colore del corpo - Grigio
Confezione
100 PZ
EAN
7449077995421
Codice prodotto
WAG232-102/026-000
Cod. produttore
232-102/026-000
Produttore
WAG
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Numero di poli:
2
Passo dei contatti:
5 mm
Corrente nominale In:
14 A
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di righe di contatti:
1
Passo del connettore:
5 mm
Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:
270° (perpendicolare verso il basso)
Tensione nominale:
320 V
Tensione nominale di picco:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tipo di cavo collegabile:
Cavo tondo
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio:
-60...85 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP20