pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG231-902 PONTICELLO PER INGRESSO CONDUTTORE, GRIG

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG231-902 PONTICELLO PER INGRESSO CONDUTTORE, GRIG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello a pettine isolato

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 5 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 200 PZ

EAN

2000002125679

Codice prodotto

WAG231-902

Cod. produttore

231-902

Produttore

WAG

Modello:

Ponticello a pettine isolato

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

12 A

Dimensione modulare (Passo):

5 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

320 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Ponticello; per ingresso del conduttore; 2 poli; isolato; grigio