WAGO ITALIA SRL - WAG226-101 MORSETTO PASSAPARETE MORSETTO SEZIONATOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...4 mm²
Corrente nominale In - 20 A
Tensione nominale - 320 V
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Numero di poli - 1
Confezione
200 PZ
EAN
2000002641360
Codice prodotto
WAG226-101
Cod. produttore
226-101
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...4 mm²
Corrente nominale In:
20 A
Tensione nominale:
320 V
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Numero di poli:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...4 mm²
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Posizione / Direzione di collegamento:
Laterale
Numero di morsetti per polo:
1
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C
Colore:
Grigio
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
6 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Flangia integrata:
no
Spessore della piastra di montaggio:
1.5...2.5 mm