WAGO ITALIA SRL - WAG2110-1301 MORSETTO PASSANTE PER 3 CONDUTTORI CON L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 57 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 4...16 mm²
Confezione
25 PZ
EAN
2000002025894
Codice prodotto
WAG2110-1301
Cod. produttore
2110-1301
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
57 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
4...16 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
4...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
3
Tensione nominale:
800 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
10 mm
Altezza:
110.4 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
110...110 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
36.9 mm




