WAGO ITALIA SRL - WAG210-295 GUIDA DI SUPPORTO IN ACCIAIO SPESSORE 15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 15mm
Forma del foro - Nessuno
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 5.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000002985778
Codice prodotto
WAG210-295
Cod. produttore
210-295
Produttore
WAG
Modello:
Guida DIN 15mm
Forma del foro:
Nessuno
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
5.5 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Guida di supporto in acciaio; 15 x 5,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; argento-colorato