WAGO ITALIA SRL - WAG210-118 GUIDA DI SUPPORTO IN ACCIAIO SPESSA 35 X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 35/15 mm
Forma del foro - Nessuno
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
10 PZ
EAN
2000000659015
Codice prodotto
WAG210-118
Cod. produttore
210-118
Produttore
WAG
Modello:
Guida DIN 35/15 mm
Forma del foro:
Nessuno
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
15 mm
Spessore del materiale:
2.3 mm
Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 2,3 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; argento-colorato