WAGO ITALIA SRL - WAG210-115 GUIDA DI SUPPORTO IN ACCIAIO SPESSORE 35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro - Asola allungata
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 7.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000001294239
Codice prodotto
WAG210-115
Cod. produttore
210-115
Produttore
WAG
Modello:
Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro:
Asola allungata
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
7.5 mm
Distanza tra i fori:
18 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; secondo EN 60715; "Larghezza foro 18 mm; argento-colorato