pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG210-114 GUIDA DI SUPPORTO IN ACCIAIO SPESSORE 35

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG210-114 GUIDA DI SUPPORTO IN ACCIAIO SPESSORE 35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 35/15 mm

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013768925302

Codice prodotto

WAG210-114

Cod. produttore

210-114

Produttore

WAG

Modello:

Guida DIN 35/15 mm

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

15 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; simile a EN 60715; argento-colorato