pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG210-112 GUIDA DI SUPPORTO IN ACCIAIO SPESSORE 35

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG210-112 GUIDA DI SUPPORTO IN ACCIAIO SPESSORE 35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 35/7,5 mm

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 7.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449073440369

Codice prodotto

WAG210-112

Cod. produttore

210-112

Produttore

WAG

Modello:

Guida DIN 35/7,5 mm

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

7.5 mm

Distanza tra i fori:

36 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; secondo EN 60715; "Larghezza foro 25 mm; argento-colorato