pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG210-111 GUIDA DI SUPPORTO IN ACCIAIO SPESSORE 15

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 15mm

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 5.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000001106778

Codice prodotto

WAG210-111

Cod. produttore

210-111

Produttore

WAG

Modello:

Guida DIN 15mm

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

5.5 mm

Distanza tra i fori:

20 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Guida di supporto in acciaio; 15 x 5,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; secondo EN 60715; argento-colorato