WAGO ITALIA SRL - WAG2091-1374 1 COND. CONNETTORE FEMMINA THT, PULSANTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di poli - 4 
- Tipo di contatto - Puntale 
- Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuito stampato 
- Passo dei contatti - 3.5 mm 
- Corrente nominale In - 10 A 
Confezione
- 200 PZ 
EAN
2000002544241
Codice prodotto
WAG2091-1374
Cod. produttore
2091-1374
Produttore
WAG
Numero di poli:
4
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di connessione:
Connettore flessibile per circuito stampato
Passo dei contatti:
3.5 mm
Corrente nominale In:
10 A
Tipo di connettore:
Connettore mobile
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
A saldare
Angolo tra il circuito stampato e il contatto:
0 ° / 180 ° (orizzontale)
Tipo di fissaggio:
Brasatura
Colore del corpo:
Grigio
Passo del connettore:
3.5 mm
Tensione nominale:
160 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Diametro dei pin del connettore:
1 mm
Lunghezza dei pin:
3.6 mm
Adatto per circuiti stampati di spessore:
2 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-60...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Contatto di connessione
Tipo di nastratura:
Nessuno



