pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2091-1177 1 COND. CONNETTORE FEMMINA THT, PULSANTE

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 7

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuito stampato

  • Passo dei contatti - 3.5 mm

  • Corrente nominale In - 10 A

Confezione

  • 100 PZ

EAN

2000001498774

Codice prodotto

WAG2091-1177

Cod. produttore

2091-1177

Produttore

WAG

Numero di poli:

7

Tipo di contatto:

Puntale

Tipo di connessione:

Connettore flessibile per circuito stampato

Passo dei contatti:

3.5 mm

Corrente nominale In:

10 A

Tipo di connettore:

Connettore mobile

Numero di righe di contatti:

1

Tipo di collegamento elettrico:

A saldare

Angolo tra il circuito stampato e il contatto:

90° (perpendicolare verso l'alto)

Tipo di fissaggio:

Brasatura

Colore del corpo:

Grigio

Passo del connettore:

3.5 mm

Tensione nominale:

160 V

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Tensione nominale di picco:

2.5 kV

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Diametro dei pin del connettore:

1 mm

Lunghezza dei pin:

3.6 mm

Adatto per circuiti stampati di spessore:

2 mm

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-60...100 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Contatto di connessione

Tipo di nastratura:

Nessuno

Connettore femmina 1 cond. THT, dritt.; pulsante; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Passo pin 3,5 mm; 7 poli; Pin a saldare 1 mm Ø; 1,50 mm²; grigio chiaro