WAGO ITALIA SRL - WAG2050-1201 MOR. PASSANTE MINIATURIZZATO PER 2 CONDU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 13.5 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...1.5 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
2000000345314
Codice prodotto
WAG2050-1201
Cod. produttore
2050-1201
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
13.5 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 15mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...1 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...0.75 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
3.5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
34 mm