WAGO ITALIA SRL - WAG2016-1301 MORSETTO PASSANTE PER 3 CONDUTTORI 16 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...25 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 76 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 2.5...16 mm²
Confezione
20 PZ
EAN
4017332076715
Codice prodotto
WAG2016-1301
Cod. produttore
2016-1301
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...25 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
76 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
2.5...16 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
2.5...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
3
Tensione nominale:
800 V
Piani ponticellati internamente:
sì
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
12 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
92 mm



