pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2009-416 PONTICELLO A FILO A INNESTO 1,5 MM², NER

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2009-416 PONTICELLO A FILO A INNESTO 1,5 MM², NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello a cavo innestabile isolato

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 18 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 250 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449079568449

Codice prodotto

WAG2009-416

Cod. produttore

2009-416

Produttore

WAG

Modello:

Ponticello a cavo innestabile isolato

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

18 A

Dimensione modulare (Passo):

250 mm

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.