WAGO ITALIA SRL - WAG2009-414 PONTICELLO A FILO A INNESTO 1,5 MM², NER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello a cavo innestabile isolato
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 18 A
Dimensione modulare (Passo) - 110 mm
Colore - Nero
Confezione
100 PZ
EAN
7449079568388
Codice prodotto
WAG2009-414
Cod. produttore
2009-414
Produttore
WAG
Modello:
Ponticello a cavo innestabile isolato
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
18 A
Dimensione modulare (Passo):
110 mm
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì