pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2007-8821 MOR. SEZIONATORE/DI TEST PER 2 CONDUTTOR

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2007-8821 MOR. SEZIONATORE/DI TEST PER 2 CONDUTTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²

  • Corrente nominale In - 30 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4055143074889

Codice prodotto

WAG2007-8821

Cod. produttore

2007-8821

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Corrente nominale In:

30 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...10 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1.5...6 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Sezionamento longitudinale:

Nessuno

Altezza:

99.6 mm

Sezionamento trasversale:

Nessuno

Larghezza:

8 mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...6 mm²

Numero di piani:

1

Necessaria piastra di chiusura:

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Profondità:

65.3 mm

Piani ponticellati internamente:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con presa di prova integrata:

Morsetto sezionatore/di test per 2 conduttori; ad es., circuiti per trasformatori di corrente; con presa per ponticello orizzontale con leva sezionatrice; per spina di prova di Ø 4 mm; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 6 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grigio