WAGO ITALIA SRL - WAG2007-8444 PONTICELLO ORIZZONTALE PER LEVA DI COMMU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello sezionatore
Numero di morsetti ponticellati - 4
Corrente nominale In - 30 A
Dimensione modulare (Passo) - 8 mm
Colore - Arancione
Confezione
50 PZ
EAN
2000001249062
Codice prodotto
WAG2007-8444
Cod. produttore
2007-8444
Produttore
WAG
Modello:
Ponticello sezionatore
Numero di morsetti ponticellati:
4
Corrente nominale In:
30 A
Dimensione modulare (Passo):
8 mm
Colore:
Arancione
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
500 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì