WAGO ITALIA SRL - WAG2007-8442 PONTICELLO ORIZZONTALE PER LEVA DI COMMU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Ponticello sezionatore 
- Numero di morsetti ponticellati - 2 
- Corrente nominale In - 30 A 
- Dimensione modulare (Passo) - 8 mm 
- Colore - Arancione 
Confezione
- 50 PZ 
EAN
7449071900995
Codice prodotto
WAG2007-8442
Cod. produttore
2007-8442
Produttore
WAG
Modello:
Ponticello sezionatore
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
30 A
Dimensione modulare (Passo):
8 mm
Colore:
Arancione
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
500 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


