pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2006-499 PONTICELLO DI RIDUZIONE GRIGIO CHIARO

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2006-499 PONTICELLO DI RIDUZIONE GRIGIO CHIARO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello di riduzione

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 6.5 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 25 PZ

EAN

7449079567770

Codice prodotto

WAG2006-499

Cod. produttore

2006-499

Produttore

WAG

Modello:

Ponticello di riduzione

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

32 A

Dimensione modulare (Passo):

6.5 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Step-down jumper; from 2006/2004 to 2004/2002/2001 series; from 2206/2204 to 2204/2202/2201 series; insulated; light gray