WAGO ITALIA SRL - WAG2006-405 PONTICELLO GRIGIO CHIARO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 5
Corrente nominale In - 41 A
Dimensione modulare (Passo) - 7.5 mm
Colore - Grigio
Confezione
25 PZ
EAN
4055143701433
Codice prodotto
WAG2006-405
Cod. produttore
2006-405
Produttore
WAG
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
5
Corrente nominale In:
41 A
Dimensione modulare (Passo):
7.5 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì