WAGO ITALIA SRL - WAG2006-1394 PIASTRA DI SEPARAZIONE SPESSA 2 MM, ARAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - no
Colore - Arancione
Spessore - 2 mm
A scatto - sì
Confezione
100 PZ
EAN
7449079563932
Codice prodotto
WAG2006-1394
Cod. produttore
2006-1394
Produttore
WAG
Piastra terminale:
no
Separatore:
no
Colore:
Arancione
Spessore:
2 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.


