WAGO ITALIA SRL - WAG2004-409 PONTICELLO GRIGIO CHIARO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 9
Corrente nominale In - 32 A
Dimensione modulare (Passo) - 6.2 mm
Colore - Grigio
Confezione
25 PZ
EAN
2000002780557
Codice prodotto
WAG2004-409
Cod. produttore
2004-409
Produttore
WAG
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
9
Corrente nominale In:
32 A
Dimensione modulare (Passo):
6.2 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì