WAGO ITALIA SRL - WAG2004-1202 MORSETTO PASSANTE PER 2 CONDUTTORI 4 MM²


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...6 mm² 
- Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla 
- Corrente nominale In - 32 A 
- Colore - Arancione 
- Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.6...1.6 mm² 
Confezione
- 50 PZ 
EAN
7449076508905
Codice prodotto
WAG2004-1202
Cod. produttore
2004-1202
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
32 A
Colore:
Arancione
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.6...1.6 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.75...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
6.2 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
52.5 mm



