WAGO ITALIA SRL - WAG2003-6645 MOR. PER INSTALLAZIONE A PIU PIANI CON S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...4 mm²
Corrente nominale In - 20 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Numero di linee - 3
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
2000001446829
Codice prodotto
WAG2003-6645
Cod. produttore
2003-6645
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.25...4 mm²
Corrente nominale In:
20 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Numero di linee:
3
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...4 mm²
Con contatto di neutro sezionabile (a slitta):
no
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.75...2.5 mm²
Tensione nominale:
250 V
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.25...2.5 mm²
Con contatto di terra (PE):
sì
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Con contatto di neutro (N):
no
Altezza:
110 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Profondità:
45.2 mm
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
5.2 mm
Colore base:
Grigio