WAGO ITALIA SRL - WAG2002-541 PIASTRA TERMINALE PER CONNETTORE TOPJOB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 1.5 mm
A scatto - sì
Confezione
100 PZ
EAN
2000002307655
Codice prodotto
WAG2002-541
Cod. produttore
2002-541
Produttore
WAG
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
1.5 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale; per connettore modulare TOPJOB®S; spessore 1,5 mm; grigio