WAGO ITALIA SRL - WAG2002-433 PONTICELLO GRIGIO CHIARO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 3
Corrente nominale In - 25 A
Dimensione modulare (Passo) - 10.4 mm
Colore - Grigio
Confezione
25 PZ
EAN
7449079563437
Codice prodotto
WAG2002-433
Cod. produttore
2002-433
Produttore
WAG
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
3
Corrente nominale In:
25 A
Dimensione modulare (Passo):
10.4 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
no