WAGO ITALIA SRL - WAG2002-423 PONTICELLO CONTINUO GRIGIO CHIARO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 25 A
Dimensione modulare (Passo) - 10.4 mm
Colore - Grigio
Confezione
25 PZ
EAN
2000000810515
Codice prodotto
WAG2002-423
Cod. produttore
2002-423
Produttore
WAG
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
25 A
Dimensione modulare (Passo):
10.4 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì