WAGO ITALIA SRL - WAG2001-434 PONTICELLO GRIGIO CHIARO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 4
Corrente nominale In - 18 A
Dimensione modulare (Passo) - 12.7 mm
Colore - Grigio
Confezione
25 PZ
EAN
2000001386927
Codice prodotto
WAG2001-434
Cod. produttore
2001-434
Produttore
WAG
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
4
Corrente nominale In:
18 A
Dimensione modulare (Passo):
12.7 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì