WAGO ITALIA SRL - WAG2000-492 PONTICELLO VERTICALE GRIGIO CHIARO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello verticale
Numero di morsetti ponticellati - 1
Corrente nominale In - 13.5 A
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Inseribile
Confezione
25 PZ
EAN
2000001539286
Codice prodotto
WAG2000-492
Cod. produttore
2000-492
Produttore
WAG
Modello:
Ponticello verticale
Numero di morsetti ponticellati:
1
Corrente nominale In:
13.5 A
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
500 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì