VTEK SRL - VAS416534150 COND. LONG LIFE DA 2,5KVAR 28,9UF 525V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 28.9 µF
Tensione nominale - 525...525 V
Diametro - 50 mm
Lunghezza - 115 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074888238
Codice prodotto
VAS416534150
Cod. produttore
416534150
Produttore
VAS
Capacità:
28.9 µF
Tensione nominale:
525...525 V
Diametro:
50 mm
Lunghezza:
115 mm
L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa.Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


