VTEK SRL - VAS416533300 COND. LONG LIFE DA 5KVAR 78,6UF 450V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 78.6 µF
Tensione nominale - 450...450 V
Diametro - 60 mm
Lunghezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073957201
Codice prodotto
VAS416533300
Cod. produttore
416533300
Produttore
VAS
Capacità:
78.6 µF
Tensione nominale:
450...450 V
Diametro:
60 mm
Lunghezza:
150 mm
L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa.Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


