VTEK SRL - VAS416533250 COND. LONG LIFE DA 4,17KVAR 65,6UF 450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 65.6 µF
Tensione nominale - 450...450 V
Diametro - 55 mm
Lunghezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073177739
Codice prodotto
VAS416533250
Cod. produttore
416533250
Produttore
VAS
Capacità:
65.6 µF
Tensione nominale:
450...450 V
Diametro:
55 mm
Lunghezza:
150 mm
L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa.Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


