pagina iniziale

VTEK SRL - VAS416533150 COND. LONG LIFE DA 2,5KVAR 39,3UF 450V

VTEK SRL
copiacopia
VTEK SRL - VAS416533150 COND. LONG LIFE DA 2,5KVAR  39,3UF  450V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 29.3 µF

  • Tensione nominale - 450...450 V

  • Diametro - 50 mm

  • Lunghezza - 115 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072031513

Codice prodotto

VAS416533150

Cod. produttore

416533150

Produttore

VAS

Capacità:

29.3 µF

Tensione nominale:

450...450 V

Diametro:

50 mm

Lunghezza:

115 mm

L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa.Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.