VTEK SRL - VAS416465360 MODULO XD DA 30KVAR 550V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 105 µF
Tensione nominale - 550...550 V
Diametro - 116 mm
Lunghezza - 290 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074891719
Codice prodotto
VAS416465360
Cod. produttore
416465360
Produttore
VAS
Capacità:
105 µF
Tensione nominale:
550...550 V
Diametro:
116 mm
Lunghezza:
290 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.