VTEK SRL - VAS416465260 MODULO XD DA 20KVAR 550V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 70 µF
Tensione nominale - 550...550 V
Diametro - 100 mm
Lunghezza - 255 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074891696
Codice prodotto
VAS416465260
Cod. produttore
416465260
Produttore
VAS
Capacità:
70 µF
Tensione nominale:
550...550 V
Diametro:
100 mm
Lunghezza:
255 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.