pagina iniziale

VTEK SRL - VAS416465100 MODULO XD DA 10KVAR 550V

VTEK SRL
copiacopia
VTEK SRL - VAS416465100 MODULO XD DA 10KVAR  550V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 34 µF

  • Tensione nominale - 550...550 V

  • Diametro - 75 mm

  • Lunghezza - 255 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074891665

Codice prodotto

VAS416465100

Cod. produttore

416465100

Produttore

VAS

Capacità:

34 µF

Tensione nominale:

550...550 V

Diametro:

75 mm

Lunghezza:

255 mm

Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.