VTEK SRL - VAS416464360 MODULO XD DA 30KVAR 500V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 127 µF
Tensione nominale - 500...500 V
Diametro - 116 mm
Lunghezza - 290 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074891627
Codice prodotto
VAS416464360
Cod. produttore
416464360
Produttore
VAS
Capacità:
127 µF
Tensione nominale:
500...500 V
Diametro:
116 mm
Lunghezza:
290 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.